Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Relaxdays Wandregal Walnuss 4 herausnehmbare Körbe, natürliches Design, zur Wandmontage, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020648_342
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020648_342
EAN/GTIN:
     4052025971540
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal
Das Wandregal aus Walnuss ist ein echter Hingucker. Durch das natürliche Design ist es in verschiedenen Umgebungen wie dem Flur, Büro oder der Küche universell einsetzbar. Die herausnehmbaren Körbchen unterstreichen den Natur-Look des Schweberegals. Der Stauraum ist flexibel anpassbar und so finden bei herausgenommen Körbchen ebenso CDs und andere Utensilien Platz. Über zwei Hängevorrichtungen kann das Regal ohne Probleme an der Wand angebracht werden.   

Wandregal Walnuss mit Körben im Detail

• Größe 2er Variante H x B x T: ca. 16 x 31 x 18 cm
• Gewicht 2er Variante 1,88 kg
• Größe 4er Variante H x B x T: ca. 16 x 61,5 x 18 cm
• Gewicht 4er Variante 3,58 kg
• Material: geöltes Walnussholz
• Innenmaße Fach (ohne Körbchen) H x B x T: ca. 13 x 13,5 x 16,5 cm

• Außenmaß der Körbchen H x B x T: ca. 11 x 12 x 15,5 cm 
• Innenmaße der Körbchen H x B x T: ca. 10 x 11 x 14,5 cm

• Belastbarkeit für 2er Variante: max. 2kg
• Belastbarkeit für 4er Variante: max. 3kg

Würfelregal für Bad, Küche uvm.

• Für Bad, Küche, Keller, Flur etc.
• Lagerung von Badartikeln, CDs uvm.
• Herausnehmbare Körbchen 
• Viel Stauraum auf kleiner Stellfläche
• Wandmontage möglich
• Natürliche Maserung - elegante, schlichte Schönheit

Lieferumfang

• Wandregal mit 2 oder 4 Körbchen 
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.46 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
18 cm
Breite:
61.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.