Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Verdunklungsvorhänge mit Ösen, 2er-Set, einfarbig, waschbar, HBT: 245 x 135 x 0,5 cm, verschiedene Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020636_778
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020636_778
EAN/GTIN:
     4052025952198
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
relaxdays vorhänge

Die Verdunklungsvorhänge schützen vor Lichteinfall und sind somit ideal für den Sommer geeignet! Sie halten nicht nur das grelle Sonnenlicht, sondern auch übermäßige Wärme von Ihrer Wohnung fern.

Sie sind ein funktionales und elegantes Accessoire für jedes Ess- und Wohnzimmer. Die Verdunklungsvorhänge lassen Sie im Arbeitszimmer in Ruhe vor dem PC arbeiten, während Ihre Kleinen auch bei Tageslicht Schlaf finden. Im Jugendzimmer angebracht, schaffen sie einen entspannten Rückzugsort für lichtempfindliche Teenager.

Verdunklungsvorhänge mit 8 Ösen
• Größe der Vorhänge H x B x T: ca. 245 x 135 x 0,5 cm
• Größe der Metallösen H x B x T: ca. 4 x 4 x 0,5 cm
• Material: 100% Polyester, Gewebedichte: 75D x 300D
• Dreischichtig mit Zwischenschicht (in Schwarz) 
• Gewicht eines Schals: ca. 0,9 kg, 210 g pro m2
• Wird im 2er-Set geliefert

Gardine für jedes Zimmer
• Für Wohn- Ess- und Schlafzimmer, Kinderzimmer, Jugend- und Arbeitszimmer
• 8 Metallösen (D= ca. 4 cm)
• Schützt vor direkter Sonneneinstrahlung
• Verhindert übermäßiges Aufhitzen des Wohnraums im Sommer
• Lässt Sie und Ihre Kinder auch tagsüber schlafen
• Schmückt große Fenster, Balkontüren und kahle Wände

Klassische Verdunklungsvorhänge mit Ösen
• Unifarben mit leichtem Glanz - passt zu jeder Einrichtung
• Lichtundurchlässiger Stoff, der sich mittels Ösen zur Seite schieben lässt
• In Grau, Braun, Schwarz, Sand und Dunkelblau erhältlich
• Kann schnell und einfach an einer Gardinenstange angebracht werden
• Kann bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen und in den Trockner getan werden

Lieferumfang
• 2x Verdunklungsvorhang mit Ösen
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
1.58 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
245 cm
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: Küche & Haushalt Wohnen & Lifestyle Wohnaccessoires & Deko Deko fürs Babyzimmer Vorhänge, Küche & Haushalt Heimtextilien, Bad- & Bettwaren Fensterdekoration Vorhänge, Küche & Haushalt Wohnen & Lifestyle Wohnaccessoires & Deko, Küche & Haushalt Heimtextilien, Bad- & Bettwaren Fensterdekoration Schals, Küche & Haushalt Heimtextilien, Bad- & Bettwaren Fensterdekoration Schiebevorhänge, verdunklungsvorhänge mit ösen, faltengardine, falten gardine, falten-gardine, gardine, gardinenschals, gardinen-schals, gardinen schals, schals, Schiebegardine, schiebe gardine, schiebe-gardine, schiebegardinen, schiebe-gardinen, schiebe gardinen, Thermogardine, Thermo gardine, thermo-gardine, thermovorhang, Thermo-vorhang, thermo vorhang, übergardine, über gardine, über-gardine, verdunklungsgardine, verdunklungs-gardine, verdunklungs gardine, verdunklungsgardinen, verdunklungs-gardinen, verdunklungs gardinen, verdunkelungsgardine, verdunkelungs-gardine, verdunkelungs gardine, verdunkelungsgardinen, verdunkelungs-gardinen, verdunkelungs gardinen, verdunklungsvorhang, verdunklungs-vorhang, verdunklungs vorhang, Verdunklungsvorhänge, verdunklungs-vorhänge, verdunklungs vorhänge, verdunkelungsvorhang, verdunkelungs-vorhang, verdunkelungs vorhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.