Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
2x Verdunklungsvorhänge in Schokobraun - (L)245 x (B)135 cm 10020636_532
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020636_532
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020636_532
EAN/GTIN:
     4052025971687
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang

Die Verdunklungsvorhänge schützen vor Lichteinfall und sind somit ideal für den Sommer geeignet! Sie halten nicht nur das grelle Sonnenlicht, sondern auch übermäßige Wärme von Ihrer Wohnung fern.

Sie sind ein funktionales und elegantes Accessoire für jedes Ess- und Wohnzimmer. Die Verdunklungsvorhänge lassen Sie im Arbeitszimmer in Ruhe vor dem PC arbeiten, während Ihre Kleinen auch bei Tageslicht Schlaf finden. Im Jugendzimmer angebracht, schaffen sie einen entspannten Rückzugsort für lichtempfindliche Teenager.

Verdunklungsvorhänge mit 8 Ösen
• Größe der Vorhänge H x B x T: ca. 245 x 135 x 0,5 cm
• Größe der Metallösen H x B x T: ca. 4 x 4 x 0,5 cm
• Material: 100% Polyester, Gewebedichte: 75D x 300D
• Dreischichtig mit Zwischenschicht (in Schwarz) 
• Gewicht eines Schals: ca. 0,9 kg, 210 g pro m2
• Wird im 2er-Set geliefert

Gardine für jedes Zimmer
• Für Wohn- Ess- und Schlafzimmer, Kinderzimmer, Jugend- und Arbeitszimmer
• 8 Metallösen (D= ca. 4 cm)
• Schützt vor direkter Sonneneinstrahlung
• Verhindert übermäßiges Aufhitzen des Wohnraums im Sommer
• Lässt Sie und Ihre Kinder auch tagsüber schlafen
• Schmückt große Fenster, Balkontüren und kahle Wände

Klassische Verdunklungsvorhänge mit Ösen
• Unifarben mit leichtem Glanz - passt zu jeder Einrichtung
• Lichtundurchlässiger Stoff, der sich mittels Ösen zur Seite schieben lässt
• In Grau, Braun, Schwarz, Sand und Dunkelblau erhältlich
• Kann schnell und einfach an einer Gardinenstange angebracht werden
• Kann bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen und in den Trockner getan werden

Lieferumfang
• 2x Verdunklungsvorhang mit Ösen
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.8 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
245 cm
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: 2er, 2erpack, 2stück, abdunkeln, blickdicht, bohren, Braun, direkter, doppelpack, Dunkelblau, einfarbig, fenster, gardinenstange, glanz, Grau, kinderzimmer, lichtundurchlässig, mit, ohne, ohnebohren, ösen, pack, Polyester, ringaufhängung, schals, schokobraun, schutz, schutzvordirektersonneneinstrahlung, Schwarz, set, sommer, sonneneinstrahlung, sonnenlicht, stück, thermogardine, tür, übergardine, uni, verdunkelungsgardine, verdunklungsvorhänge, Verdunklungsvorhänge, verdunklungsvorhängemitösen, vor, vorhang, waschbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
129
€ 4,90*
ab € 12,18*
€ 17,19*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,61*
€ 22,65*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.