Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, 5 Haken, antike Hakenleiste, für Schlüssel, nostalgisch, 17 x 35 x 3,5 cm, bronze
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020631_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020631_490
EAN/GTIN:
     4052025971861
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Mit dieser Wandgarderobe verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich den Charme einer barocken Eingangshalle. Die liebevolle Gestaltung mit dekorativen Ornamenten lässt sie zum echten Hingucker in nostalgischem Antik-Stil werden. An den stabilen Haken aus Gusseisen findet leichte Garderobe ausreichend Platz. Auch als Schlüsselbrett im Flur oder für Geschirrtücher in der Küche eignet sich die rustikale Hakenleiste. Dazu wird die Kleiderhakenleiste einfach an der Wand montiert.

Garderobenleiste im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 17 x 35 x 3,5 cm
- Abstand zwischen den Haken: ca. 4,5 cm
- Belastbarkeit: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Gusseisen, lackiert
- Verschiedene Farben verfügbar

Garderobenhaken in originellem Design
- Perfekt geeignet für Diele und Flur
- 5 Haken für leichte Jacken, Schals, Schlüssel, Geschirrtücher, etc.
- Mit dekorativen Ornamenten im Barock-Stil
- Nostalgisch antiker Charme
- 2 vorbereitete Bohrlöcher zur Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Garderobenhakenleiste
- Montagematerial zur Wandmontage ist nicht beigelegt
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Schlüsselboard, Schlüsselbrett, Schlüsselleiste, garderobenleiste 5 haken, garderobenleiste, hakenleiste 5 haken, Garderobenleiste Gusseisen, Relaxdays Garderobenleiste Gusseisen, coathook, coat hook, coat-hook, coathooks, coat hooks, coat-hooks, garderobenhakenleiste, garderoben hakenleiste, garderobenhaken leiste, garderoben-hakenleiste, garderobenhaken-leiste, garderoben haken leiste, garderoben-haken-leiste, garderobenhakenleisten, garderoben hakenleisten, garderobenhaken leisten, garderoben-hakenleisten, garderobenhaken-leisten, garderoben haken leisten, garderoben-haken-leisten, garderobenhaken, garderoben haken, garderoben-haken, garderoben leiste, garderoben-leiste, garderobenleisten, garderoben leisten, garderoben-leisten, hackenleiste, hacken leiste, hacken-leiste, hackenleisten, hacken leisten, hacken-leisten, hakenleiste, haken leiste, haken-leiste, hakenleisten, haken leisten, haken-leisten, keyhanger, key hanger, key-hanger, keyhangers, key hangers, key-hangers, kleiderhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.