Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Relaxdays Partybrille mit LED-Licht, leuchtend, Atzenbrille, Accessoire Fasching, Karneval, Gitterbrille, Nerdbrille
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020602_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020602_0
EAN/GTIN:
     4052025206024
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires brille
fasching accessoires
Sie brauchen mal wieder ein cooles und spaßiges Accessoire für die nächste Fete oder das Festival im Sommer? Diese Partybrille mit LED-Licht ist die perfekte Ergänzung für die Karneval- oder Faschingszeit. Die lustige Brille leuchtet auf Knopfdruck und wechselt zwischen verschiedenen Farben. Eine Atzen Brille ist der ideale Party-Artikel, um aufzufallen und die Blicke der Anderen auf sich zu ziehen. Mit dieser Jalousie-Brille sind lustige Party-Erinnerungen und Fotos garantiert!    

Bitte beachten Sie: Die Brille gibt es in Weiß, Rot, Blau, Grün, Pink, Lila. Eine Auswahl der Farbe ist aus logistischen Gründen nicht möglich. 

Im Lieferumfang ist eine Brille enthalten. 

Partybrille mit LED-Licht im Detail
- Größe gesamt H x B x T: ca. 5,5 x 15 x 3 cm
- Abstand zwischen den einzelnen Rillen: ca. 0,5 cm  
- Mit 3 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten)
- Material: Kunststoff

Gitterbrille für Fasching, Karneval 
- 3 Blinkende LED-Leuchten (per Knopf ein- und auszuschalten)
- Passendes und cooles Accessoire für die nächste Party
- Mit Schnipsel, damit die Brille beim Transport nicht aus Versehen angeht
- Farben: Wechseln zwischen Lila, Blau, Rot, Grün und Gelb (von links nach rechts)

Lieferumfang
- 1x Partybrille mit LED 
- Knopfzellen inkl.
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün | Blau
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.