Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. E...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Relaxdays Laptoptisch groß höhenverstellbar H x B x T: 110 x 80 x 50 cm Mobiles Rednerpult mit Rollen zum Bremsen für Notebook mit Ablage für Beamer, große Laptops, Mäuse etc. Eiche (natur)
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020541_48
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020541_48
EAN/GTIN:
     4052025985691
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Einfach vom Bett aus Arbeiten oder Surfen. Mit diesem höhenverstellbaren Laptopständer können Sie es sich mit Ihrem Rechner bequem machen. Der Beistelltisch verfügt über 2 neigbare Arbeitsflächen, die Platz für Ihr Notebook und wahlweise Ihre Maus, Notizen oder ein Getränk bieten. Dank der 4 jeweils bremsbaren Rollen ist er dabei mobil und standsicher zugleich. Das Holz ist hochglanz lackiert und äußerst stoßfest.

Details des Laptoptisches Groß aus Holz
• Maße gesamt B x T: 80 x 50 cm
• Mindest- & Maximalhöhe bei 75 bzw. 110 cm
• Maße Arbeitsflächen B x T: 30 x 50 cm / 50 x 50 cm
• Maximale Belastung bei geringster Höhe: ca. 20 kg
• Maximale Belastung bei max. Höhe: 10 kg  
• Material: MDF Platten, pulverbeschichteter Stahl

Praktischer Laptoptisch mit großzügigen Arbeitsflächen
• Laptops in den gängigen Größen 13, 15 und 17 Zoll abstellen  
• Genügend Platz für große Gegenstände wie Laptops, Beamer 
• Durch das große Design auch als Rednerpult vorstellbar 
• Praktische 2. Ablage für die Maus, Notizen uvm.
• In den Farben Ebenholz, Mahagoni & Eiche verfügbar
• Geräumige & stabile Standfläche

Laptoptisch für Beamer, große Laptops und Maus
• Als Laptoptisch, Beistelltisch, Rednerpult
• Alle Einstellungen erfolgen durch einfache Schraubräder
• Höhe individuell einstellbar, Flächen mit Neigungswinkel von 180 Grad
• Mit 4 Rollen, jede davon mit Bremsvorrichtung

Lieferumfang
• 2x Arbeitsflächen, Stahlgestell in Einzelteilen, 4x Rollen
• Montagematerial & Schraubenzieher
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
8.16 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
50 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: stehpult relaxdays, redner pult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.