Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischset 6 teilig, Platzdeckchen, Bambus, rutschhemmende Unterseite, 30 x 45 cm, 6er Platzset, 6 Tischmatten, abwischbar, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischset 6 teilig, Platzdeckchen, Bambus, rutschhemmende Unterseite, 30 x 45 cm, 6er Platzset, 6 Tischmatten, abwischbar, braun
Relaxdays Tischset 6 teilig, Platzdeckchen, Bambus, rutschhemmende Unterseite, 30 x 45 cm, 6er Platzset, 6 Tischmatten, abwischbar, braun
Relaxdays Tischset 6 teilig, Platzdeckchen, Bambus, rutschhemmende Unterseite, 30 x 45 cm, 6er Platzset, 6 Tischmatten, abwischbar, braun
Relaxdays Tischset 6 teilig, Platzdeckchen, Bambus, rutschhemmende Unterseite, 30 x 45 cm, 6er Platzset, 6 Tischmatten, abwischbar, braun
Relaxdays Tischset 6 teilig, Platzdeckchen, Bambus, rutschhemmende Unterseite, 30 x 45 cm, 6er Platzset, 6 Tischmatten, abwischbar, braun
Relaxdays Tischset 6 teilig, Platzdeckchen, Bambus, rutschhemmende Unterseite, 30 x 45 cm, 6er Platzset, 6 Tischmatten, abwischbar, braun
Relaxdays Tischset 6 teilig, Platzdeckchen, Bambus, rutschhemmende Unterseite, 30 x 45 cm, 6er Platzset, 6 Tischmatten, abwischbar, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020505_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020505_93
EAN/GTIN:
     4052025965327
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen braun

Diese Platzdeckchen schützen Ihren Tisch vor Kratzern, Verbrennungen und lästigen Spritzern. Das 6 teilige Platzset von ca. 30 x 45 cm ist aus feuchtigkeitsresistentem Bambus gefertigt und somit besonders robust. Es hält auch kleinere Mengen Flüssigkeit für kurze Zeit sicher von empfindlichen Oberflächen fern. Durch die rutschhemmende Unterseite liegen die Tischmatten sicher auf dem Tisch. Nach dem Gebrauch können Sie Krümel einfach abklopfen und Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen entfernen.

In den 5 verschiedenen Farben passt das Platzset zu beinahe jedem Tisch und eignet sich auch gut für den Couchtisch, die Terrasse oder den Garten.

Details zum Platzset
• Abmessungen der Platzmatten H x B x T: ca. 0,3 x 45 x 30 cm
• Gewicht einer einzelnen Matte: ca. 0,175 kg
• Material: Bambus mit Polyester
• Farbe: Wahlweise Schwarz, Rot, Grün, Braun oder Natur
• Tischset aus 6 Platzdeckchen

6 teiliges Tischset für das Esszimmer
• Schutz vor Hitze und Schmutz
• Rutschhemmende Unterseite
• Perfekt für Esstisch, Couchtisch und Terrassentisch
• Zur Reinigung einfach Abklopfen oder feucht abwischen
• Im praktischen 6er Set für den ganzen Haushalt

Lieferumfang
• 6 Platzmatten im Set
• Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
0.3 cm
Länge:
30 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
350
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 16,30*
€ 6,70*
ab € 12,76*
€ 17,88*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.