Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch, Metall, Holz, zum Unterschieben, Ablage, Wohnzimmertisch, Laptoptisch, HxBxT: ca. 61 x 37 x 38cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch, Metall, Holz, zum Unterschieben, Ablage, Wohnzimmertisch, Laptoptisch, HxBxT: ca. 61 x 37 x 38cm, natur
Relaxdays Beistelltisch, Metall, Holz, zum Unterschieben, Ablage, Wohnzimmertisch, Laptoptisch, HxBxT: ca. 61 x 37 x 38cm, natur
Relaxdays Beistelltisch, Metall, Holz, zum Unterschieben, Ablage, Wohnzimmertisch, Laptoptisch, HxBxT: ca. 61 x 37 x 38cm, natur
Relaxdays Beistelltisch, Metall, Holz, zum Unterschieben, Ablage, Wohnzimmertisch, Laptoptisch, HxBxT: ca. 61 x 37 x 38cm, natur
Relaxdays Beistelltisch, Metall, Holz, zum Unterschieben, Ablage, Wohnzimmertisch, Laptoptisch, HxBxT: ca. 61 x 37 x 38cm, natur
Relaxdays Beistelltisch, Metall, Holz, zum Unterschieben, Ablage, Wohnzimmertisch, Laptoptisch, HxBxT: ca. 61 x 37 x 38cm, natur
Relaxdays Beistelltisch, Metall, Holz, zum Unterschieben, Ablage, Wohnzimmertisch, Laptoptisch, HxBxT: ca. 61 x 37 x 38cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020361_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020361_126
EAN/GTIN:
     4052025964993
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Dieser Beistelltisch aus Holz und Metallgestell überzeugt durch sein cleveres Design und seine unterschiedlichen Funktionen. Denn der Tisch kann als Couchtisch, Sofatisch und Nachtkonsole eingesetzt werden. Durch eine offene Seite lässt sich der Standfuß des Tisches unter die Couch oder das Bett schieben. Arbeiten Sie mit Ihrem Laptop auf dem Sofa oder haben Sie Ihr Lieblingsgetränk immer griffbereit. Dazu hat Tisch ein schmales Fach, in welchem Zeitungen, Fernbedienungen und Kleinkram verstaut werden können.

Mit seinem schlichten Erscheinungsbild fügt sich der Beistelltisch dezent in Ihre Einrichtung ein und macht überall eine gute Figur. Egal ob im Wohn- oder Schlafzimmer, im Wintergarten oder auf der Veranda.

Details des Beistelltischs mit Fach 
• Tisch H x B x T: ca. 61 x 37 x 38 cm 
• Abmaße Fach H x B x T: 6 x 36 x 37 cm
• Höhe offene Seite: ca. 51 cm
• Gewicht: ca. 2,4 kg - max. Belastung: ca. 5 kg
• Material: MDF Platten und Metall

Beistelltisch mit verchromten Metallbein
• Praktisch als Ablage für Laptops, Getränke etc.
• Stabiler Stand durch Metallbeine
• Gummi-Noppen schützen den Fußboden
• Den Fuß unter das Sofa, Bett, Sessel schieben
• Als Nachtisch, Couchtisch etc. verwendbar  

Lieferumfang
• Montagematerial
• 1 Metallgestell
• 1 MDF Platte mit Fach
• Anti-Rutsch-Pads
• Anleitung
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Silber
Gewicht:
3.4 kg
Höhe:
61 cm
Länge:
38 cm
Breite:
37 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.