Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus mit Buchstütze HxBxT 17,5 x 70 x 22 cm, Weinglashalter, Badewannenbrett, Ablage, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020319_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020319_0
EAN/GTIN:
     4052025203191
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Machen Sie aus Ihrem Bad ein Wellness Programm! Diese Badewannenbrücke verfügt über eine aufklappbare Buchstütze, in welcher Ihre Lektüre beim Lesen nicht nass wird. Gönnen Sie sich dazu doch ein Gläschen Wein oder Sekt. In der dafür vorgesehenen Halterung steht dieses nämlich sicher und fest.

Der Wannenaufsatz ist in der Breite ausziehbar und passt auf jede gängige Badewanne. Der verwendete Bambus überzeugt mit seiner schlichten Natürlichkeit und ist noch dazu sehr gut an eine feuchte Umgebung angepasst.

Details des Badewannentabletts
• Größe min. H x B x T: ca. 17,5 x 70 x 22 cm
• Größe max. H x B x T: ca. 17,5 x 100 x 22 cm
• Wiegt ca. 1,5 kg
• Größe Buchstütze H x B: ca. 14  x 22,5 cm
• Abgesenkte Ablagefläche: H x B x T: 1,5 x 23 x 18 cm
• Material: Bambus, Gestell aus Edelstahl
• Breite individuell einstellbar zwischen 70-100 cm

Praktische Wannenablage mit vielen Funktionen
• Aufklappbare Buchstütze
• Für alle Bücher ab Taschenbuchgröße, kleinere Formate halten vielleicht nicht!
• Halter für Weinglas
• Abgesenkte Ablagefläche für kleine Accessoires
• Mit Rillen, damit das Wasser ablaufen kann

Badewannenbutler für Ihr Wohlfühl-Erlebnis
• Versüßen Sie sich Ihren Feierabend
• Die Badewanne wird zum Wellness- und Luxuserlebnis
• Im Bad bei Kerzenschein mit einem Glas Wein lesen - Gönnen Sie es sich!
• Große Ablagefläche auch für Handy, Tablet uvm.

Lieferumfang
• Badewannentablett
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.46 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
22 cm
Breite:
100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.