Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eckregal Bambus, 3 Ablagen HxBxT: 85,5 x 29 x 29 cm, Bücherregal, Küchenregal, Aufbewahrung, Lagerung, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eckregal Bambus, 3 Ablagen HxBxT: 85,5 x 29 x 29 cm, Bücherregal, Küchenregal, Aufbewahrung, Lagerung, natur
Relaxdays Eckregal Bambus, 3 Ablagen HxBxT: 85,5 x 29 x 29 cm, Bücherregal, Küchenregal, Aufbewahrung, Lagerung, natur
Relaxdays Eckregal Bambus, 3 Ablagen HxBxT: 85,5 x 29 x 29 cm, Bücherregal, Küchenregal, Aufbewahrung, Lagerung, natur
Relaxdays Eckregal Bambus, 3 Ablagen HxBxT: 85,5 x 29 x 29 cm, Bücherregal, Küchenregal, Aufbewahrung, Lagerung, natur
Relaxdays Eckregal Bambus, 3 Ablagen HxBxT: 85,5 x 29 x 29 cm, Bücherregal, Küchenregal, Aufbewahrung, Lagerung, natur
Relaxdays Eckregal Bambus, 3 Ablagen HxBxT: 85,5 x 29 x 29 cm, Bücherregal, Küchenregal, Aufbewahrung, Lagerung, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020280_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020280_0
EAN/GTIN:
     4052025202804
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Dieses wunderschöne Eckregal schafft Stauraum und fügt sich optisch ansprechend in Ihre Einrichtung. Der hochwertig verarbeitete Bambus verfügt über eine feine Maserung und verströmt einen freundlichen Landhaus Stil. Das Bücherregal steht durch das hohe Eigengewicht sehr stabil auf dem Boden.

Auf den 4 großzügigen Ablageflächen können Sie Ihre Bücher, Musik und DVDs verstauen. Doch auch für Blumen, Kisten oder Badutensilien ist das Regal hervorragend geeignet. Denn durch die Verwendung von Bambus kann auch etwas Feuchtigkeit dem Regal nichts anhaben.

Details des Eckregals aus Bambus 
• Gesamtmaße: H x B x T: 85,5 x 29 x 29 cm  
• 3 Fächer und 1 Ablage
• Maße pro Fach: H x B x T 26,5 x 27,5 x 27,5 cm (Innenmaße)
• Ca. 7,3 kg schwer 
• Material: Bambus

Standregal Bambus offen
• Massiv und stabil 
• Passend für Nischen und Ecken
• Ablageflächen für Lesestoff, DVDs und Musik
• Auch als Aktenregal oder Küchenregal geeignet
• Modernes Design im Landhaus Stil
• Bringt natürliches Flair in jede Einrichtung

Lieferumfang
• 1 x Eckregal Bambus
• Anleitung
• Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
7.91 kg
Höhe:
85.5 cm
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.