Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Relaxdays Standregal Bambus, Holz, 3 Ablagen, HxBxT: 88 x 55 x 26 cm, Bad Regal, Schuhregal, Bambusregal, natur braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020272_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020272_0
EAN/GTIN:
     4052025202729
Suchbegriffe:
Küchenregal
Schuhregal
Standregal
standregal
Dieses wunderschöne Standregal schafft Stauraum und fügt sich optisch schön in Ihre Einrichtung. Der hochwertig verarbeitete Bambus verfügt über eine feine Maserung und verströmt einen rustikalen, freundlichen Landhaus Stil. Das nach oben hin verjüngte Profil macht dazu einen dynamischen und modernen Eindruck.

Auf den 3 Etagen können Sie Ihre Bücher, Musik und DVDs verstauen. Doch auch für Blumen, Kisten oder Badutensilien ist das Regal hervorragend geeignet. Denn durch die Verwendung von Bambus, kann auch etwas Feuchtigkeit dem Regal nichts anhaben.

Details des Bücherregals aus Bambus
• Maße H x B x T: ca. 88 x 55 x 26 cm
• Bodenfreiheit: 7 cm
• Wiegt ca. 4,3 kg
• Material: Komplett aus Bambus
• Natürlicher, schnell nachwachsender Rohstoff
• Aus nachhaltiger Produktion

Bambusregal mit 3 Ablagen
• Größe je Etage H x B x T: ca. 28 x 53 x 25 cm
• Traglast je Boden: ca. 15 kg
• Fallschutz in ca. 10 cm Höhe
• Ideal auch für größere Gegenstände
• Frei stehend

Holz Regal für Bücher, Schuhe und mehr
• 3 Böden für Lesestoff, DVDs und Musik
• Auch perfekt im Bad für Cremes, Lotionen, Handtücher uvm.
• Ideales Flurregal oder für den Eingangsbereich
• Auch als Ablage für Schuhe toll nutzbar
• Oder als kleines Küchenregal und Haushaltsregal

Standregal aus natürlichem Bambus
• Sicherer und stabiler Stand
• Landhausstil mit natürlicher Maserung
• Elegante, schlichte Schönheit
• Bringt natürliches Flair in jede Einrichtung
• Ideal für Räume mit hoher Luftfeuchte
• Widerstandsfähig und robust

Lieferumfang
• Bambus Regal in wenigen Einzelteilen
• Anleitung, Werkzeug und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.47 kg
Höhe:
88 cm
Länge:
26 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Standregal Bambus, Stand-regal, Stand regal, Standregale, Ablage, Aktenregal, Akten-regal, Akten regal, Aktenregale, Aufbewahrung, Badregal, Bad-regal, Bad regal, Badregale, Badablage, Bad-ablage, Bad ablage, Badablagen, Badgestell, Bad-gestell, Bad gestell, Badgestelle, Badmöbel, Bad-möbel, Bad möbel, Badezimmerablage, Badezimmer-ablage, Badezimmer ablage, Badezimmerablagen, Badezimmermöbel, Badezimmer-möbel, Badezimmer möbel, Badezimmerregal, Badezimmer-regal, Badezimmer regal, Badezimmerregale, Bambusablage, Bambus-ablage, Bambus ablage, Bambusablagen, Bambusgestell, Bambus-gestell, Bambus gestell, Bambusgestelle, Bambusregal, Bambus-regal, Bambus regal, Bambusregale, Bücherregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.