Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Relaxdays Tabletttisch Bambus H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm Beistelltisch mit Tablett für Frühstück, Klapptisch als Serviertisch, Serviertablett, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020266_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020266_0
EAN/GTIN:
     4052025202668
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Gartentisch
Outdoortisch

Nutzen Sie diesen Beistelltisch als Ablage auf dem Balkon oder der Terrasse oder gleich als Couchtisch neben dem Sessel und Sofa. Das Untergestell können Sie dann in Sekundenschnelle zusammenklappen und platzsparend verstauen. Der verarbeitete Bambus ist äußerst robust und widerstandsfähig. Der Tabletttisch fügt sich damit dezent und freundlich in Ihre Einrichtung und stellt einen universellen Begleiter dar.

Bitten beachten Sie, dass das Tablett bei diesem Modell nicht abnehmbar ist.

Details des Tabletttisches aus Bambus

- Maße aufgestellt H x B x T: ca. 66 x 50 x 38,5 cm
- Untergestell zusammengeklappt (liegend): ca. 12 x 70 x 50 cm
- Untergestell zusammengeklappt (stehend): ca. 70 x 12 x 50 cm
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: 100% Bambus
- Einfach mit einem feuchten Tuch reinigen

Beistelltisch mit Tabletteinlage

- Ideal neben Sessel und Sofa oder auf Balkon und Terrasse
- Genießen Sie Ihr Frühstück ganz bequem vom Serviertisch aus
- Schnell auf- und zusammengebauter Klapptisch
- Bambus ist robust, kratzfest und widerstandsfähig

Lieferumfang

- Tabletttisch klappbar Bambus
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.81 kg
Höhe:
66 cm
Länge:
38.5 cm
Breite:
50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.