Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbank in Natur - (B)29 x (H)27 x (T)24 cm 10020264_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußbank in Natur - (B)29 x (H)27 x (T)24 cm 10020264_0
Fußbank in Natur - (B)29 x (H)27 x (T)24 cm 10020264_0
Fußbank in Natur - (B)29 x (H)27 x (T)24 cm 10020264_0
Fußbank in Natur - (B)29 x (H)27 x (T)24 cm 10020264_0
Fußbank in Natur - (B)29 x (H)27 x (T)24 cm 10020264_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020264_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020264_0
EAN/GTIN:
     4052025202644
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Kindertritthocker
Die Fußbank aus strapazierfähigem Bambus ist im Haushalt äußerst praktisch. Durch das natürlich schlichte Design im Landhausstil, welches der RUSTICO-Serie ihren Namen gibt, passt sie sich nahezu jedem Einrichtungsstil an. Der Hocker bietet einen sicheren Stand und ermöglicht es Ihnen, bequem darauf zu stehen. Er ist die perfekte Hilfe für Haushalt, Büro, Camping und Werkstatt. Niedrig zu erledigende Arbeiten, wie z.B. Gartenarbeiten, können Sie nun bequem im Sitzen verrichten. Aber auch als kleiner Tritthocker ist er ein praktischer Helfer. Benutzen Sie ihn beispielsweise auch als Blumenhocker oder kleine Dekobank. Der feingemaserte Bambus versprüht gemütlichen Charme und Wärme. 

In Kombination mit den RUSTICO Tischen kreieren Sie eine eigene Sitzgruppe, an der nach Lust und Laune gemalt und gespielt werden kann. Durch die natürliche, neutrale Farbgebung ist der Sitzhocker für Jungen und Mädchen gleichermaßen geeignet. Die abgerundeten Ecken lassen ihn zum sicheren Kindermöbel werden.

Kleiner Fußhocker aus Bambus
• Maße gesamt H x B x T: ca. 27 x 29 x 24 cm
• Sitzfläche B x T: ca. 29 x 20 cm
• Sitzhöhe/Tritthöhe: ca. 27 cm
• Max. Belastung: ca. 80 kg
• Material: Bambus

Kinderhocker RUSTICO fürs Kinderzimmer
• Sicherer Stand
• Gewicht: ca. 1,6 kg
• Farbe: Natur
• Oberfläche lackiert
• Robust und widerstandsfähig

Haushaltstritt im Landhausstil
• Als Tritthocker oder Fußbank
• Auch als Blumenhocker oder Dekobank
• Als Sitzhocker für Jungen und Mädchen gleichermaßen
• Abgerundete Ecken
• Unempfindlich - einfach mit feuchtem Tuch abwischen

Lieferumfang
• Fußbank in Einzelteilen
• Anleitung und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.62 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
24 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Tritthocker für Kinder, 30cmbreit, 30cmhoch, 30cmsitzhöhe, bad, badezimmer, badhocker, bambus, bambushocker, bänkchen, blumenhocker, braun, breit, flach, für, fürkinder, fußbank, fußhocker, fußschemel, haushaltstritt, hitsche, hoch, holz, holzschemel, kinder, kinderhocker, klein, landhaus, massiv, natur, naturholz, niedrig, rustikal, sitzen, sitzhocker, sitzhöhe, steighilfe, stufenhocker, toilette, trittbank, tritthocker, trittstufe, waschbecken, XXX, XXXkg, zum, zumsitzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
235
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 21,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,19*
€ 27,49*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.