Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, n...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank Walnuss HBT: 61x 66 x 29 cm Waschbeckenschrank robust und widerstandsfähig Bad Unterschrank fürs Waschbecken oder den Waschtisch helles Holz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020154_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020154_0
EAN/GTIN:
     4052025201548
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Die Badmöbel aus Walnuss sorgen für natürliche Schönheit in Ihrem Badezimmer. Sie sind komplett aus robusten Walnuss gefertigt, der mit seiner einzigartigen Maserung zum Blickfang wird. Das besondere optische Highlight sind die Gitteroptik-Türen, die sowohl modern als auch zeitlos sind.

Der Walnuss Waschbeckenschrank fügt sich dezent in Ihr Bad und verfügt über eine Aussparung für alle gängigen Siphons. Damit schafft er wertvollen Stauraum für Reinigungs- und Badutensilien.

Details des Waschbeckenunterschranks Walnuss
- Maße: H x B x T: ca. 61 x 66 x 29 cm
- Aussparung in der Deckenplatte: 7 x 18 cm
- Innenmaß Höhe: ca. 48,5 cm
- Wiegt ca. 6,2 kg
- Material: 100% Walnuss - formstabil, arbeitet nur wenig
- Großes und geräumiges Schrankfach
- Magnetische Schranktüren mit Gitteroptik

Schöner Bad Schrank fürs Waschbecken

- Schaffen Sie Platz in Ihrem Badezimmer
- Mit großem Fach & Ablage
- Ideal für Handtücher, Waschmittel, Toilettenpapier uvm.
- Freundlicher und heller Naturstil für Ihre Einrichtung
- Passt unter jedes gängige Waschbecken
- Mit dezenter Aussparung für Siphon

Lieferumfang
- Waschbeckenunterschrank in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
6.19 kg
Höhe:
61 cm
Länge:
29 cm
Breite:
66 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.