Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pavillon Zelt HBT: 2,5 x 3 x 3 m Gartenpavillon mit quadratischer Fläche und Dach aus 100% PE Partyzelt für Festival oder Feier Pavilion mit Stahlgestell Pavillion, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pavillon Zelt HBT: 2,5 x 3 x 3 m Gartenpavillon mit quadratischer Fläche und Dach aus 100% PE Partyzelt für Festival oder Feier Pavilion mit Stahlgestell Pavillion, weiß
Relaxdays Pavillon Zelt HBT: 2,5 x 3 x 3 m Gartenpavillon mit quadratischer Fläche und Dach aus 100% PE Partyzelt für Festival oder Feier Pavilion mit Stahlgestell Pavillion, weiß
Relaxdays Pavillon Zelt HBT: 2,5 x 3 x 3 m Gartenpavillon mit quadratischer Fläche und Dach aus 100% PE Partyzelt für Festival oder Feier Pavilion mit Stahlgestell Pavillion, weiß
Relaxdays Pavillon Zelt HBT: 2,5 x 3 x 3 m Gartenpavillon mit quadratischer Fläche und Dach aus 100% PE Partyzelt für Festival oder Feier Pavilion mit Stahlgestell Pavillion, weiß
Relaxdays Pavillon Zelt HBT: 2,5 x 3 x 3 m Gartenpavillon mit quadratischer Fläche und Dach aus 100% PE Partyzelt für Festival oder Feier Pavilion mit Stahlgestell Pavillion, weiß
Relaxdays Pavillon Zelt HBT: 2,5 x 3 x 3 m Gartenpavillon mit quadratischer Fläche und Dach aus 100% PE Partyzelt für Festival oder Feier Pavilion mit Stahlgestell Pavillion, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020077_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020077_49
EAN/GTIN:
     4052025997748
Suchbegriffe:
Dach Pavillon
Partyzelt-Dach
dach pavillon

Mit dem Pavillon Zelt schützen Sie sich unkompliziert vor Sonne und Regen. In wenigen Minuten ist das Gestell aufgebaut und das Dach darübergespannt. Die PE-Folie ist robust, wasserabweisend und in verschiedenen Farben erhältlich.

Der Pavillon ist bestens für unterwegs oder zeitlich begrenzte Ereignisse geeignet. Machen Sie es sich also auf dem Geburtstag im Garten, beim Camping, auf dem Festival oder beim Flohmarkt gemütlich.

Details des Pavillon Zeltes

• Maße H x B x T: ca. 2,5 x 3 x 3 m
• Gewicht: ca. 5,6 kg
• Durchgangshöhe: ca. 1,85 m
• Gestell aus Stahlrohr: D= 2 cm und 2,5 cm
• Einfaches Klicksystem
• Straff gespanntes Dach aus 100 g Polyethylen

Pavillon für Garten, Camping und Festival

• Schnell und leicht aufzubauen
• Schützt vor Regen und Sonne
• Wählen Sie aus verschiedenen Farben
• Ideal für zeitlich begrenzte Events
• Der schnörkellose Pavillon für Festivals, Geburtstage, Feten uvm.

Lieferumfang

• Gestell
• Anleitung in Bildern
• 8x Heringe
• Verbinder und Füße aus Kunststoff
• PE-Plane
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
5.67 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
300 cm
Breite:
300 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.