Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank LAMELL, 2 Türen, Waschbecken & Waschtisch, Bambus & MDF, HBT: 60 x 67 x 30 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019203_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019203_0
EAN/GTIN:
     4052025192037
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Die Badmöbel der LAMELL Serie sorgen für natürliche Schönheit in Ihrem Badezimmer. Sie sind aus robusten Bambus gefertigt, der ideal für feuchte Umgebungen geeignet ist und mit seiner einzigartigen Maserung zum Blickfang wird. Das besondere optische Highlight sind die Lamellen-Türen, die der Kollektion ihren Namen geben.

Der LAMELL Waschbeckenschrank fügt sich dezent in Ihr Bad und verfügt über eine Aussparung für alle gängigen Siphons. Damit schafft er wertvollen Stauraum für Reinigungs- und Badutensilien.

Details des Waschbeckenuterschranks Bambus LAMELL

- Maße H x B x T: ca. 60 x 67 x 30 cm
- Wiegt ca. 7,2 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur
- Magnetische Schranktüren mit Lamellen

Schöner Bad Schrank fürs Waschbecken

- Schaffen Sie Platz in Ihrem Badezimmer
- Ideal für Handtücher, Waschmittel, Toilettenpapier uvm.
- Freundlicher und heller Naturstil für Ihre Einrichtung
- Passt unter jedes gängige Waschbecken
- Mit dezenter Aussparung für den Siphon

Lieferumfang

- Waschbeckenunterschrank in Einzelteilen
- Anleitung
- Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
7.46 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
30 cm
Breite:
67 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.