| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10019199_0 Herst.-Nr.: 10019199_0 EAN/GTIN: 4052025191993 |
| |
|
| | |
| Dieses wunderschöne Standregal schafft Stauraum und fügt sich optisch schön in Ihre Einrichtung. Der hochwertig verarbeitete Bambus verfügt über eine feine Maserung und verströmt rustikalen, freundlichen Landhaus Stil. Das nach oben hin verjüngte Profil macht dazu einen dynamischen und modernen Eindruck.
Auf den 4 Etagen können Sie Ihre Bücher, Musik und DVDs verstauen. Die Durchschubsicherungen verhindern dabei, dass etwas nach hinten oder zur Seite herausfallen kann. Doch auch für Blumen, Kisten oder Badutensilien ist das Regal hervorragend geeignet. Denn durch die Verwendung von Bambus, kann auch etwas Feuchtigkeit dem Regal nichts anhaben.
Details des Bücherregals Bambus in Leiterform • Maße H x B x T: ca. 120 x 57 x 31 cm • Tiefe der einzelnen Böden: ca. 30, 26, 23 und 20 cm • Wiegt ca. 6,3 Kg • Material: 100% Bambus • Mit Querleisten als Fallschutz
Holz Regal für Bücher • In Form einer Leiter oder Treppe im Profil schmaler werdend • 4 Böden für Lesestoff, DVDs und Musik • Auch perfekt im Bad für Cremes, Lotions, Handtücher uvm. • Modernes Design im Landhaus Stil • Bringt natürliches Flair in jede Einrichtung
Lieferumfang • 2x Seitenteile, 4x Böden, 4x Leisten • Anleitung • Montagematerial • Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellbraun | Gewicht: | 5.26 kg | Höhe: | 120 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 50 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |