Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ab...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James L HxBxT: 80,5x50x37 cm Bambus Sevierwagen mit Schublade und 2 Tabletts als rollbarer Küchenwagen mit Flaschenregal bzw. Weinregal aus Holz mit Ablage für Teller, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019166_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019166_0
EAN/GTIN:
     4052025191665
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Die Servierwagen der JAMES Reihe bestechen durch ihre robuste Bauweise und das praktische Design. Mit diesen Helfern können Sie Geschirr, Flaschen, ganze Gerichte und vieles mehr bequem und unkompliziert transportieren. Auch als Beistelltisch sind die Rollwagen ideal geeignet. Der verwendete Bambus sieht dabei stets toll aus und ist zugleich äußerst robust.

Der Küchenwagen der Größe L verfügt über eine Schublade, 2 herausnehmbare Holztabletts sowie ein Flaschenregal. Auf diesem können Sie bis zu 4 Flaschen für ein gemütliches Abendessen mit Familie oder Freunden ablegen.

Details des Küchenrollwagens JAMES L
• Größe H x B x T: ca. 80,5 x 50 x 37 cm
• Wiegt ca. 4,7 Kg
• Maße der Tabletts: ca. 1 x 40 x 31 cm
• Material: 100% Bambus, Schublade beklebtes MDF
• 4 bremsbare Rollen
• Traglasten: obere Ablage 30 Kg, Tablett je 10 Kg, untere Ablage 10 Kg

Schicker Servierwagen aus Bambus
• Schöne Maserung des Holzes
• Küchenbutler in rustikalem Landhaus Stil
• Perfekt zum Transport von Obst, Wein, Buffet, Geschirr uvm.
• Mit praktischer Schublade für Geschirr, Servietten uvm.

Lieferumfang
• 2x Seitenteile, 1x Weinregal, 2x Tabletts, 1x Schublade, 1x Ablage, 4x Rollen
• Anleitung und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
6.56 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
50 cm
Breite:
37 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.