Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw....


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Relaxdays Küchenrollwagen James XXL H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm Servierwagen mit Ablagen aus Bambus mit 2 Schubladen und 3 Körben als rollbarer Küchenwagen mit Weinregal bzw. Flaschenregal, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019161_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019161_0
EAN/GTIN:
     4052025191610
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Die Servierwagen der JAMES Reihe bestechen durch ihre robuste Bauweise und das praktische Design. Mit diesen Helfern können Sie Geschirr, Flaschen, ganze Gerichte und vieles mehr bequem und unkompliziert transportieren. Auch als Beistelltisch sind die Rollwagen ideal geeignet. Der verwendete Bambus sieht dabei stets toll aus und ist zugleich äußerst robust.

Der Küchenwagen XXL ist besonders groß und verfügt über zwei Schubladen, 3 herausnehmbare Metallgitter-Körbe sowie ein Flaschenregal. Auf diesem können Sie bis zu 3 Flaschen für ein gemütliches Abendessen mit Familie oder Freunden ablegen.

Details des Küchenrollwagens JAMES XXL
• Maße H x B x T: ca. 80 x 67 x 37 cm
• Wiegt ca. 5,5 kg
• Maße der Körbe: ca. 6 x 28 x 30 cm
• Material: 100% Bambus, Schublade aus beklebtem MDF, Metall verchromter Stahl
• 4 bremsbare Rollen
• Traglasten: obere Ablage 40 kg, Korb je 6 kg, Weinablage 10 kg, Boden 20 kg

Schicker Servierwagen aus Bambus
• Schöne Maserung des Holzes
• Küchenbutler in rustikalem Landhaus Stil
• Extra große Ablageflächen
• Perfekt zum Transport von Obst, Wein, Buffet, Geschirr uvm.
• Mit praktischen Schubladen für Geschirr, Servietten uvm.

Lieferumfang
• 2x Seitenteile, 1x Weinregal, 3x Körbe, 2x Schublade, 2x Ablagen, 4x Rollen
• Anleitung und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
8.99 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
37 cm
Breite:
67 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.