Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Relaxdays Tabletttisch, Bambus, HxBxT: 63,5 x 55 x 35 cm, klappbarer Beistelltisch mit Tablett, für Frühstück, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019136_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019136_0
EAN/GTIN:
     4052025191368
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Kaffeetablett
Serviertablett
Nutzen Sie diesen Beistelltisch als Ablage auf dem Balkon oder der Terrasse oder gleich als Couchtisch neben dem Sessel und Sofa. Das Tablett ist abnehmbar und ganz bequem auch als separates Küchen- oder Serviertablett nutzbar. Das Untergestell können Sie dann in Sekundenschnelle zusammenklappen und platzsparend verstauen. 

Der verarbeitete Bambus ist äußerst robust und widerstandsfähig. Der Tabletttisch fügt sich damit dezent und freundlich in Ihre Einrichtung.

Details des Tabletttisches aus Bambus

- Maße aufgestellt H x B x T: ca. 63,5 x 55 x 35 cm
- Maße Tablett: ca. 2 x 55 x 35 cm (am Griff 7 cm hoch)
- Untergestell zusammengeklappt: ca. 67 x 52 x 6 cm
- Material: Bambus, MDF
- Einfach mit einem feuchten Tuch reinigen

Beistelltisch mit abnehmbarem Tablett

- Ideal neben Sessel und Sofa oder auf Balkon und Terrasse
- Genießen Sie Ihr Frühstück ganz bequem vom Serviertisch aus
- Schnell auf- und zusammengebauter Klapptisch
- Tablett ist auch separat als Küchen- oder Serviertablett nutzbar
- Bambus ist robust, kratzfest und widerstandsfähig

Lieferumfang

- 1x Untergestell, 1x Tablett
- Anleitung
- Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.34 kg
Höhe:
63.5 cm
Länge:
55 cm
Breite:
35 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.