Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Relaxdays Schuhregal Stoff, HBT: 175,5x100x29 cm, für 50 Paar Schuhe, 10 Etagen, Stecksystem, XXL Schuhgestell, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019127_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019127_49
EAN/GTIN:
     4052025891350
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Dieses Stoffregal bietet mit seinen 10 Etagen viel Stauraum für Schuhe. Die breiten Ablagen aus wasserabweisendem Vliesstoff können dabei einfach feucht abgewischt werden. Jede Ebene bietet Platz für bis zu 5 Paar Schuhe, die aufgrund der Höhe des Textilregals zum echten Blickfang werden. Das offene Stoffschuhregal ist durch sein schlichtes Design ideal für den Flur oder das Treppenhaus geeignet. Dank des Stecksystems ist der Aufbau kinderleicht und auch von einer Person schnell zu bewältigen.

Schuhregal Stoff im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 175,5 x 100 x 29 cm
- Auflagefläche für Schuhe: ca. 87,5 cm breit
- Etagenabstand: ca. 16 cm
- Max. Belastung pro Ebene: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Stahl, Vlies-Stoff, Kunststoff
- Farbauswahl

Großer Schuhständer für viele Schuhe
- 10 breite Ebenen bieten Platz für bis zu 50 Paar Schuhe
- Aus Vliesstoff - Wasserabweisend und abwischbar
- Ideal für Flur, Treppenhaus oder Eingangsbereich
- Dank Stecksystem schnell und ohne Werkzeug aufgebaut
- Schlichtes Design für jeden Wohnstil

Lieferumfang

- 1x Schuhregal in Einzelteilen (Farbwahl)
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.79 kg
Höhe:
175.5 cm
Länge:
29 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhregal stoff, relaxdays schuhregal stoff, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungs-regale, faltregal, falt regal, falt-regal, faltregale, falt regale, falt-regale, faltschuhregal, falt schuhregal, faltschuh regal, falt-schuhregal, faltschuh-regal, falt schuh regal, falt-schuh-regal, faltschuhregale, falt schuhregale, faltschuh regale, falt-schuhregale, faltschuh-regale, falt schuh regale, falt-schuh-regale, flurregal, flur regal, flur-regal, flurregale, flur regale, flur-regale, schuhablage, schuh ablage, schuh-ablage, schuhablagen, schuh ablagen, schuh-ablagen, schuhaufbewahrung, schuh aufbewahrung, schuh-aufbewahrung, schuhgestell, schuh gestell, schuh-gestell, schuhgestelle, schuh gestelle, schuh-gestelle, schuhkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.