Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, b...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Relaxdays Schuhschrank VALENTIN hoch HxBxT: 161 x 88 x 30 cm Schuhregal mit 10 Ablagen Stoffschrank mit Reißverschluss für staubfreie Lagerung Schuhständer für 45 Paar Schuhe, beige anthrazit schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019125_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019125_46
EAN/GTIN:
     4052025047276
Suchbegriffe:
Schuhregal
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Bringen Sie Ihre komplette Fußbekleidung in diesem großen Schuhschrank der VALENTIN Serie unter. Seine 9 Ablagen bieten Platz für bis zu 45 Paar Schuhe, die dank des Reißverschlusses vor Staub geschützt sind. Damit eignet sich das Schuhregal mit Stoffbezug auch ideal für langfristige Lagerungen im Keller oder auf dem Dachboden.

Doch auch im Flur oder Treppenhaus macht der Schuhständer eine gute Figur. Da das Vlies in verschiedenen Farben erhältlich ist, können Sie sich die passende Schuhablage für Ihre Einrichtung einfach aussuchen.

Details des Schuhschranks VALENTIN hoch für 45 Paar Schuhe

• Gesamt H x B x T: ca. 161 x 88 x 30 cm
• Gewicht: ca. 3 kg
• Material: Gestell aus Stahlrohr und Vlies-Gewebe
• Sehr leicht und schnell aufzubauen - auch alleine!
• Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch

Großes Schuhregal in schwarz grau und beige

• 9 Ablagen
• Steht straff und stabil
• Staubsicher dank Reißverschluss
• Klettvorrichtung zum Halten der Tür
• Für Diele, Hausflur, Dachboden und Keller

Lieferumfang

• Nummerierte Stangen für Metallgestell
• 10x Einleger aus Vlies
• Vlies-Wand und -Tür
• Verbindungsstücke aus Kunststoff
• Aufbauhilfe
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
3.05 kg
Höhe:
161 cm
Länge:
30 cm
Breite:
88 cm
Weitere Suchbegriffe: Textilschrank, schuhregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.