Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Relaxdays Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl 14 x 13 x 13 cm HxBxT, Zuckerkugel mit Rolldeckel, runde Bonbon-Dose, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019111_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019111_0
EAN/GTIN:
     4052025191115
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Zuckerdose
Zuckerschale
Schmücken Sie Ihren Frühstückstisch mit der runden Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl. Der befestigte Rolldeckel wird mit dem Griff einfach auf- und zugeklappt. Das gewährt schnellen Zugriff und zugleich Schutz vor Insekten. Die originelle Servierschale ist aus hochwertig verarbeitetem Edelstahl. Der Mix aus poliertem Metall und runder Form wirkt modern und edel. Nutzen Sie die Zuckerkugel auch als Süßigkeitenspender für Bonbons und Toffee.
 
Mit der schönen Zuckerdose SWEETY präsentieren Sie Zucker, Süßes und Snacks auf einmalige Weise.
 
Zuckerdose SWEETY aus Edelstahl im Detail
• Maße H x B x T: ca. 14 x 13 x 13 cm
• Wiegt ca. 0,2 kg
• Volumen: ca. 1 L
• Material: Edelstahl
• Farbe: silber
 
Schöne Zuckerkugel für Würfelzucker und mehr
• Box für Zucker, Süßigkeiten, Bonbons, Süßstoff uvm.
• Blickfang in modernem Design
• Spülmaschinenfest
• Klein und handlich
 
Lieferumfang
• 1 x Zuckerdose
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose edelstahl, zuckerdose, Zuckerdose Edelstahl, zuckerbehälter, zucker-behälter, zucker behälter, zuckerbehaelter, zucker-behaelter, zucker behaelter, zucker-dose, zucker dose, zuckerdöschen, zucker-döschen, zucker döschen, zuckerdoeschen, zucker-doeschen, zucker doeschen, zuckerglas, zucker-glas, zucker glas, zuckerkugel, zucker-kugel, zucker kugel, zuckerkugeldose, zuckerkugel-dose, zuckerkugel dose, zuckerschale, zucker-schale, zucker schale, zuckerspender, zucker-spender, zucker spender, zuckertopf, zucker-topf, zucker topf, bonbondose, bonbon-dose, bonbon dose, candybox, candy-box, candy box, edelstahlzuckerdose, edelstahl-zuckerdose, edelstahl zuckerdose, servierschale, servier-schale, servier schale, servierständer, servier-ständer, servier ständer, servierstaender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.