Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau
Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau
Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau
Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau
Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau
Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau
Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau
Relaxdays Faltbare Sitzbank XXL, Sitzcube mit Stauraum, Sitzwürfel aus Leinen, mit Deckel, HBT 38 x 114 x 38 cm, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019049_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019049_45
EAN/GTIN:
     4052025950842
Suchbegriffe:
Sitzwürfel
sitzwürfel blau
Nutzen Sie den teilbaren Stauraum dieser Sitzbank, um Decken, Kissen, Spielzeug uvm. darin zu lagern. Sie benötigen plötzlich Platz? Kein Problem – in wenigen Sekunden ist der Sitzhocker zusammengefaltet und selbst verstaut. Die Sitztruhe ist dabei stabil und robust. Der hochwertige Bezug aus Leinen ist optisch ein echter Hingucker. Auf der weich gepolsterten Sitzfläche finden bis zu zwei Personen bequem Platz.

Details der faltbaren Sitzbank mit Stauraum Leinen

- Außenmaß H x B x T: ca. 38 x 114 x 38 cm
- Innenmaß je Fach H x B x T: ca. 34 x 55 x 34 cm
- Fassungsvermögen: ca. 140 L
- Gewicht: ca. 9 Kg
- Material: Leinen

Faltbarer Sitzwürfel mit Stauraum
- Belastbarkeit: max. 300 Kg
- Extra Bodenplatte sorgt für Stabilität
- Im Nu gefaltet und weggestellt
- Deckel abnehmbar
- In verschiedenen Farben erhältlich

Schicke Sitzbank aus Leinen

- Stabile Sitzbank, die auch hohen Belastungen standhält
- Großes Fassungsvermögen als optimaler Stauraum
- Faltbar und schnell wegräumbar
- Trendiges Design als Hingucker in der Wohnung
- Als Hocker und Fußablage einsetzbar  

Sitzcube in verschiedenen Farben
- Bequemes Sitzen auch nach längerer Zeit
- Für Wohnzimmer oder Schlafzimmer
- Robuste Leinenoptik
- Lässt Unordnung schnell verschwinden
- Stabile Bodenplatte verleiht sicheren Stand

Lieferumfang

- Sitzbank gefaltet
- Extra Deckel
- Bodenplatte
- Trennwand
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
8.22 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
114 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Hauptkeyword & Synonyme, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungs-Box, Aufbewahrungs Box, Falthocker, Falt-Hocker, Falt Hocker, Fußablage, Fuß-Ablage, Fuß Ablage, Fußbank, Fuß-Bank, Fuß Bank, Fußhocker, Fuß-Hocker, Fuß Hocker, Hocker, Polsterhocker, Polster-Hocker, Polster Hocker, Sitz, Sitzbank, Sitz-Bank, Sitz Bank, Sitzcube, Sitz-Cube, Sitz Cube, Sitzhocker, Sitz-Hocker, Sitz Hocker, Sitz-Würfel, Sitz Würfel, Klapphocker, Klapp-Hocker, Klapp Hocker, Würfelhocker, Würfel-Hocker, Würfel Hocker, Sitztruhe, Sitz-Truhe, Sitz Truhe, Truhenbank, Truhen-Bank, Truhen Bank, Truhe, Longtail, 150kg belastbar, 200kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.