Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Beistelltisch in Natur - (B)60 x (H)62,5 x (T)40 cm 10019022_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop Beistelltisch in Natur - (B)60 x (H)62,5 x (T)40 cm 10019022_0
Laptop Beistelltisch in Natur - (B)60 x (H)62,5 x (T)40 cm 10019022_0
Laptop Beistelltisch in Natur - (B)60 x (H)62,5 x (T)40 cm 10019022_0
Laptop Beistelltisch in Natur - (B)60 x (H)62,5 x (T)40 cm 10019022_0
Laptop Beistelltisch in Natur - (B)60 x (H)62,5 x (T)40 cm 10019022_0
Laptop Beistelltisch in Natur - (B)60 x (H)62,5 x (T)40 cm 10019022_0
Laptop Beistelltisch in Natur - (B)60 x (H)62,5 x (T)40 cm 10019022_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019022_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019022_0
EAN/GTIN:
     4052025190224
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch
Wenn Sie am Sofa oder Bett eine stabile Ablage benötigen, ist dieser Beistelltisch aus Bambus genau das Richtige. Aufgrund seiner Höhe ist er bequem erreichbar und die Größe seiner Stellfläche ist ideal zum Arbeiten mit Laptops geeignet. Das Holz ist naturbelassen und besticht mit seiner schlichten, direkt vom Material herrührenden Schönheit. Es macht den Betttisch kratzfest und robust und durch sein geringes Gewicht leicht bewegbar. Der Laptoptisch weist eine hohe Qualität auf und ist noch dazu in Minutenschnelle zusammengebaut.

Details des Laptoptisches aus Bambus

• Gesamt H x B x T: 62,5 x 60 x 40 cm
• Gewicht: ca. 4,4 Kg
• Material: Bambus
• Stabiler Stand
• Ideale Arbeitshöhe vom Bett oder der Couch aus

Perfekte Größe für Laptops

• Oberfläche kratzfest und widerstandsfähig
• Sehr leichtes Material
• Besticht mit natürlicher Schönheit des Holzes
• Aus schnell nachwachsendem Rohstoff
• Aus nachhaltigem Anbau

Lieferumfang

• 1x Tischplatte
• 2x Seitenfüße
• 1x Verbindungsleiste
• 8x Schrauben und 1x Schlüssel
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.77 kg
Höhe:
62.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Ablage, Ablagetisch, Bambus, Bambustisch, Beiselltisch, BeistelltischfürLaptop, Beistelltuisch, Bett, Betttisch, BetttischLaptop, Beuatelltisch, braun, Couch, Couchtisch, esitelltisch, für, Hellbraun, Holz, kratzfest, Laptioptisch, Laptiotish, Laptop, LaptopTisch, Laptoschtisch, nachhaltig, natur, Notebook, NotebookStänder, NotebookTisch, PCTisch, robust, Seitentisch, Sofa, Sofatisch, Ständer, Tisch, TischfürLaptop, TischfürNotebook, Wohnzimmer, Wohnzimmertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.