Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Relaxdays Umfüllpumpe für Kraftstoffe, Kfz, Garten, manuelle Öl Absaugpumpe, Handpumpe Schlauch 175 cm lang, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017410_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017410_0
EAN/GTIN:
     4052025174101
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Die Umfüllpumpe ist Ihr ideales Werkzeug, wenn Sie nicht ätzende Flüssigkeiten wie Wasser und Kraftstoffe von einem Behältnis in ein anderes abfüllen möchten. Gerade bei langen Ausflügen zum Camping oder Aufenthalten im Garten sollten Sie diese Notfallpumpe immer zur Hand haben.

Zur Anwendung: Das Ende, zu dem der Pfeil auf dem Pumpbalg zeigt, stecken Sie in das Behältnis, in das Sie die Flüssigkeit abfüllen möchten. Halten Sie den Balg vorerst so, dass der Pfeil nach oben zeigt und beginnen Sie zu Pumpen. Sobald Sie sicher sind, dass die Flüssigkeit selbstständig fließt, kann der Pfeil wieder nach unten zeigen. Ein Rückschlagventil sorgt dafür, dass die Flüssigkeit ohne weiteres Pumpen in den Behälter fließt, solange dieser niedriger ist als der Stand der abzusaugenden Flüssigkeit.

Umfüllpumpe manuell im Detail
- Handpumpe gesamt HxBxT: ca. 5 x 5 x 175 cm
- Länge pro Schlauch: ca. 80 cm
- Innendurchmesser Schlauch: ca. 9 mm

Öl Absaugpumpe für den Notfall
- 2 transparente Schläuche
- Gummibalg mit Pfeilrichtung
- Metallklammern zum Festklemmen der Schläuche
- Geeignet zum Umfüllen von nicht ätzenden Flüssigkeiten
- Nicht für Trinkwasser  verwenden

Handpumpe für Flüssigkeiten
- Praktisch für Kfz, PKW, Rasenmäher, Regenfässer, Pool uvm.
- Ideal für Regenwasser und Kraftstoffe wie Öl, Benzin, Diesel, Getriebeöl
- Für Wasserwechsel bei Aquarium (dann nicht für Kraftstoffe nutzen)

Achtung beim Umfüllen von explosiven und brennbaren Kraftstoffe. Dies ist nur in Bereichen gestattet, die frei von offenen Flammen, Funken, usw. sind. Bitte achten Sie auch darauf, dass keine umweltschädliche Flüssigkeit verschüttet wird.

Lieferumfang
- Umfüllpumpe manuell
- Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Dunkelgrün
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
175 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, drehkolbenpumpe, Umfüllpumpe manuell, Absaugpumpe, Absaug pumpe, Absaug-pumpe, Absaugpumpen, Absaug pumpen, Absaug-pumpen, Fasspumpe, Fass pumpe, Fass-pumpe, Fasspumpen, Fass pumpen, Fass-pumpen, Getriebeölpumpe, Getriebeöl pumpe, Getriebeöl-pumpe, Getriebeölpumpen, Getriebeöl pumpen, Getriebeöl-pumpen, Handpumpe, Hand pumpe, Hand-pumpe, Handpumpen, Hand pumpen, Hand-pumpen, Notfallpumpe, Notfall pumpe, Notfall-pumpe, Notfallpumpen, Notfall pumpen, Notfall-pumpen, Notpumpe, Not pumpe, Not-pumpe, Notpumpen, Not pumpen, Not-pumpen, Ölabsaugpumpe, Öl absaugpumpe, Öl-absaugpumpe, Ölabsaugpumpen, Öl absaugpumpen, Öl-absaugpumpen, Oelabsaugpumpe, Oel absaugpumpe, Oel-absaugpumpe, Oelabsaugpumpen, Oel absaugpumpen, Oel-absaugpumpen, Ölumfüllpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.