Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für Diele und Bad, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für Diele und Bad, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für Diele und Bad, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für Diele und Bad, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für Diele und Bad, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für Diele und Bad, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für Diele und Bad, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste HBT 18 x 50 x 16 cm Wandgarderobe mit 4 Haken und Ablage als Badregal mit Handtuchhalter aus Bambus Holz Wandhandtuchhalter als Garderobe für Diele und Bad, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017154_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017154_0
EAN/GTIN:
     4052025171544
Suchbegriffe:
Badregal
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Mit diesem Wandregal mit der praktischen Hakenleiste schaffen Sie auch im kleinsten Badezimmer wertvollen Stauraum. Die Ablage bietet Platz für frische Handtücher, Kosmetika oder auch Dekoartikel. An den 4 Haken können Sie benutzte Handtücher oder auch Kleidungsstücke aufhängen. Das Wandregal aus natürlichem Bambus fügt sich mit der warmen Holz Optik dezent in Ihr Badezimmer ein, eignet sich aber auch super als kleine Garderobe in der Diele.

Badregal im Detail

- Maße H x B x T: ca. 18 x 50 x 16 cm
- Ablagefläche und Hakenleiste
- Traglast je Haken: max. 2 kg
- Traglast Ablage: max. 3 kg
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Vollständig aus feuchtigkeitsresistentem Bambus gefertigt
- Haken aus mattem Metall
- Natürliche Holz Maserung

Hängeregal für wertvollen Stauraum

- Wandregal mit Handhaken
- Platzsparende Alternative für kleine Badezimmer - Badregal und Handtuchhalter einfach an der Wand
- Einfach und schnell zu montieren
- Auch als dekorative Wandgarderobe im Flur nutzbar
- Dekorative Holz Optik sorgt für angenehmes Ambiente

Lieferumfang
- 1x Wandregal mit Hakenleiste
- Montagematerial und Montageanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.825 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
50 cm
Breite:
16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.