| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10017153_0 Herst.-Nr.: 10017153_0 EAN/GTIN: 4052025171537 |
| |
|
| | |
| Gerade in kleineren Badezimmern ist häufig wenig Platz, um Handtücher zum Trocknen aufhängen zu können. Eine beliebte Lösung hierfür sind Wandhandtuchhalter, doch nicht in jeder Wohnung können diese so einfach montiert werden. Hier schafft dieser Handtuchständer ohne Bohren Abhilfe! Mit seinem großen Standfuß steht der Handtuchhalter stabil und kann frei im Raum platziert werden. Auf 3 großen Handtuchstangen können Sie Ihr Handtuch, Badetücher oder feuchte Kleidung aufhängen.
Durch die versetzt angeordneten Stangen kann die Luft besser zirkulieren und sorgt so dafür, dass der Stoff schnell trocknet und keine unangenehmen Gerüche entstehen. Doch auch als Herrendiener im Bad oder als Stummer Diener im Schlafzimmer macht dieser Halter einiges her. Durch die natürliche Maserung des verwendeten Bambus Holzes sorgt er für eine wohlige Atmosphäre und fügt sich insbesondere in andere Badezimmer Möbel aus Bambus gut ein.
Handtuchständer im Detail • Maße H x B x T: ca. 82,5 x 42 x 42,5 cm • Handtuchhalter mit 3 Handtuchstangen • Gewicht: ca. 2,7 kg • Aus feuchtigkeitsresistentem Bambus • In natürlicher Holz-Optik
Kleiner Kleiderständer im Bad • Handtücher trocknen schnell • Das warme Braun sorgt für wohnliches Ambiente • Schneller und leichter Aufbau • Auch praktisch als Kleiderbutler oder Hängeablage für Kleidung • Stabiler Stand ohne Bohren
Lieferumfang • Handtuchhalter in Einzelteilen • Montagematerial • Aufbauanleitung • Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellbraun | Gewicht: | 2.48 kg | Höhe: | 82.5 cm | Länge: | 42.5 cm | Breite: | 42 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |