Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
2x Türkeil in Schwarz/ Silber 10010084_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10010084_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10010084_0
EAN/GTIN:
     4052025100841
Suchbegriffe:
Türkeil
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Diese praktischen Türkeile im 2er Set sind ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen von Türen zu verhindern. Die Türstopper sind aus rutschfestem Gummi gefertigt und halten Wohnungs- und Zimmertüren sicher geöffnet. Zudem schonen sie Türen und Böden, sodass Kratzer keine Chance haben. Setzen Sie die Türoffenhalter flexibel in der ganzen Wohnung ein - ein Umplatzieren der Keile ist dank der Griffe aus Edelstahl kein Problem.

Türkeil 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 5 x 12 cm
- Gewicht: ca. 120 g
- Material: Gummi, Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Rutschfeste Türstopper aus Gummi

- Halten Wohnungstür und Zimmertüren geöffnet
- Aus rutschfestem Gummi für sicheren Halt
- Material ist schonend zu Tür und Boden
- Einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer

Lieferumfang
- 2x Türkeil
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
12 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: bodentürpuffer, bodenpuffer, bodenstopper, bodentürstopper, door-holder, door-stop, doorstopper, door-stopper, door-wedge, gummikeil, gummi-keil, gummikeile, gummi-stopper, gummi-türkeil, gummi-türstopper, keil, keile, keil-türstopper, tuerkeil, türbremse, türhalter, türkeil, tür-keil, türkeile, tür-keil-stopper, tür-offen-halter, türpuffer, tür-stop, turstopper, türstopper, tür-stopper, türstopper-keil, türstopper-keile, zimmertürstopper, zuschlagbremse, boden, edelstahl, flach, floor, ganze-tür, griff, gummi, klein, rutschfest, schwarz, schwer, schwere-tür, set, terrassentür, tür, zimmertür, keil-tür, türkeil-boden, türkeile-rutschfest, türkeile-rutschfest-gummi, türkeil-gummi, türkeil-set, türkeil-türstopper, türstopper-gummi, türstopper-gummikeil, türstopper-keil-boden, türstopper-keil-gummi, türstopper-schwere-tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.