Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Sekretär Cubas Basic Schwarz-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Sekretär Cubas Basic Schwarz-Weiß
ASSMANN Sekretär Cubas Basic Schwarz-Weiß
ASSMANN Sekretär Cubas Basic Schwarz-Weiß
ASSMANN Sekretär Cubas Basic Schwarz-Weiß
ASSMANN Sekretär Cubas Basic Schwarz-Weiß
ASSMANN Sekretär Cubas Basic Schwarz-Weiß
ASSMANN Sekretär Cubas Basic Schwarz-Weiß
Artikel-Nr.:
     6SC6Z-ADBUN129
Hersteller:
     Assmann Büromöbel
Herst.-Nr.:
     ADBUN129
EAN/GTIN:
     4255802905831
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Cubas Sekretär Basic

Der Sekretär Cubas Basic vereint Schreibtisch und Stauraum in einem und ist dein funktionaler und stilvoller Begleiter im Home Office. Tagsüber wird die Türöffnung zum Schreibtisch und bietet dir Arbeitsfläche für notwendige Todos. Abends kannst du den Cubas Basic Sekretär einfach schließen, deine Arbeit ausblenden und den Feierabend genießen. Mit seinem schlanken Design fügt sich der Cubas Basic Sekretär perfekt in dein Zuhause ein. Der Korpus bietet Stauraum für Laptop und allerlei Zubehör für deine Effizienz. Zudem findet ein Bildschirm ( max. 20-22 Zoll je nach Höhe des Monitorfußes ) Platz. Der Kabeldurchlass und der integrierte Kabelkanal helfen dir dabei Ordnung zu halten. Das Metallgestell bietet eine stabile Grundlage für produktive Arbeitstage. Die Wandhalterung bietet die notwendige Sicherheit. Integriere auch du dein Home Office mit dem Cubas Basic Sekretär platzsparend in deinen Wohnraum. 

Inbegriffene Wandbefestigung muss für ausreichende Sicherheit angebracht werden. 

Traglast Schreibtisch-Klappe : 15kg  
Gesamt-Traglast (mit Zuladung ): 100kg

Hinweis: Artikel zur Selbstmontage


Vorteile:
  • Wohnen und Arbeiten geschmackvoll verbinden
  • Arbeitshöhe: ca. 75cm
  • Nahtloser Verbund von Stauraum und Funktionalität
  • Unempfindliches und kratzfestes Dekor
  • Kabeldurchlass für Elektrifizierung
  • Integrierter Kabelkanal
  • Montageanleitung für unkomplizierte Selbstmontage
  • Korpus fertig montiert
  • Metallgestell mit wenigen Handgriffen selbst zusammen gebaut
  • Notwendige Wandbefestigung für ausreichend Sicherheit
  • Stauraum für Laptop und Schreibutensilien
  • Freie Arbeitsfläche für ausreichend Platz
  • Stabiles Standgestell aus Metall
  • Metallgestell mit Einlegeboden in Korpusdekor
  • Sichere Verpackung
  • Schnelle Lieferung in 4-5 Werktagen
  • GS geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht:
45.2 Kilogramm
Breite:
800 Millimeter
Höhe:
1,156 Millimeter
Länge:
360 Millimeter
Weitere Suchbegriffe: Sekretär, schreibtisch weiß, bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 543,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,89*
€ 647,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,17*
€ 623,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,73*
€ 600,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN128
€ 548,61*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN130
€ 545,46*
Ähnlich
Assmann Büromöbel
ADBUN131
€ 548,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.