|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6SC6Z-ADBUN122 Herst.-Nr.: ADBUN122 EAN/GTIN: 4255802905862 |
| |
|
|  |  |
 | Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch Y-Line Komfortabel arbeiten – im Sitzen oder im Stehen: Der Schreibtisch Y-Line ist dank seines leisen Elektromotors für jede Arbeitsposition und jede Körpergröße stufenlos einstellbar. Der Wechsel zwischen stehendem und sitzendem Arbeiten funktioniert einfach auf Knopfdruck – so beugen Sie Rückenproblemen vor. Mit der Memory Funktion des Bedienelements kann der Tisch darüber hinaus mit einem Knopfdruck in bis zu drei zuvor definierte Höhenpositionen gefahren werden. Das moderne Design fügt sich harmonisch in jeden Wohn- und Arbeitsbereich ein. Hinweis: Artikel zur Selbstmontage Vorteile:- Breite Dekor Auswahl
- Großes Portfolio an Plattenmaßen
- Unempfindlich und kratzfest Platte
- Vorgebohrte Platte
- Teleskopierbares Gestell 120cm-180cm
- Stabiler Stand
- Stufenlose Höhenverstellung
- Höhenverstellbereich: 620 – 1270mm
- Leiser Motor (< 48dBa)
- 2 Fach Motorik
- Sicherheits-Stop
- Softstop &-start
- Integrierter Auffahrschutz
- Bedienelement mit LED-Anzeige
- Memory Funktion der Höhenposition
- Kindersicherung
- Vielfältiges Zubehör
- Sichere Verpackung
- TÜV-geprüft und mit GS-Siegel
- TÜV-geprüft: Mobiles Arbeiten
- Sicherheits geprüft
- CE geprüft
- Ergonomie geprüft
- Einfach Montage
- Montagevideo
- Montageserice
- Aufstellung an Verwendungsort
- Schnelle Lieferung in 4-5 Werktagen
- Quick Support über ASSMANN HOME Servicewelt
- Kundenservice mit Antwort Garantie
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 45.0 Kilogramm | Breite: | 1,400 Millimeter | Höhe: | 1,270 Millimeter | Länge: | 800 Millimeter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |