| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9091802 Herst.-Nr.: 9091802 EAN/GTIN: 4023149145667 |
| |
|
| | |
| 9091802 • Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung • Für Sensys in obsidianschwarz • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm) • Distanz 5.0 mm • Verstellbereich + 3 mm / - 3 mm • Stahl in obsidianschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten, 9091802, Hettich, Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung, in obsidianschwarz, Lochreihe 37 x 32 mm, mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm), Distanz 5.0 mm, Für Sensys in obsidianschwarz, 4023149145667 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4851* | € 0,7579* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,52* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|