| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9075071 Herst.-Nr.: 9075071 EAN/GTIN: 4023149127441 |
| |
|
| | |
| 9075071 • Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung • Für Sensys und Intermat • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage mit Spreizmuffen (für Bohrung ø 5 x 12 mm) • Distanz 1.5 mm • Verstellbereich + 2 mm / - 2 mm • Stahl vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, topfband hettich, topfband, 9075071, Hettich, Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 mm, mit Spreizmuffen (für Bohrung ø 5 x 12 mm), Distanz 1.5 mm, Für Sensys und Intermat, 4023149127441 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,72* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4933* | € 0,737* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4852* | € 0,8652* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,49* | € 0,88* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,5203* | € 0,9311* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|