| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9073664 Herst.-Nr.: 9073664 EAN/GTIN: 4023149257773 |
| |
|
| | |
| 9073664 • Sensys 110°-Scharnier • Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 110 ° • Für Türdicke 15 - 24 mm • Anschlagart einliegend • - Bohrbild 52 x 5,5 mm • Topftiefe 12.8 mm • Montage zum Anschrauben • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Stahl vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, 9073664, Hettich, Sensys 110°-Scharnier ohne Schließautomatik (Sensys 8675), vernickelt, einliegend, Öffnungswinkel 110°, -Bohrbild 52 x 5, 5 mm, zum Anschrauben (-), Schnellmontage-Topfscharnier, Sensys 110°-Scharnier, Sensys 8675, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Band, Mehrgelenkscharnier, Möbelband, Möbelscharnier, Schnellmontagescharnier, Standardscharnier, ungedämpftes Scharnier, Aufschraubscharnier, Aufschraub-Scharnier, Scharnier, 4023149257773 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,1174* | € 2,9016* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,32* | € 4,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,56* | € 4,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,8536* | € 4,7361* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|