| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9073612 Herst.-Nr.: 9073612 EAN/GTIN: 4023149697913 |
| |
|
| | |
| 9073612 • Sensys 110°-Scharnier • Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645i) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 110 ° • Für Türdicke 15 - 24 mm • Anschlagart halb vorliegend • TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm • Topftiefe 12.8 mm • Montage Schnellmontage Flash • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Stahl vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, 9073612, Hettich, Sensys 110°-Scharnier mit integrierter Dämpfung (Sensys 8645i), vernickelt, halb vorliegend, Öffnungswinkel 110°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, Schnellmontage Flash (ø 10 x 11), Schnellmontage-Topfscharnier, Sensys 110°-Scharnier, Sensys 8645i, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Band, Mehrgelenkscharnier, Möbelband, Möbelscharnier, Schnellmontagescharnier, Standardscharnier, Gedämpftes Scharnier, Automatikscharnier, Scharnier, 4023149697913 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,6674* | € 3,6615* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,92* | € 4,76* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,53* | € 5,63* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,6008* | € 5,8401* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,0257* | € 6,3057* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|