Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermat Winkelscharnier W45, ohne Schließautomatik (Intermat 9966 W45),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9044832
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9044832
EAN/GTIN:
     4023149668333
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
9044832 • Intermat Winkelscharnier W45
• Ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Intermat 9966 W45)
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
• Öffnungswinkel 95°
• Für Türdicke 14 - 32 mm
• Anschlagart vorliegend
• TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm
• Topftiefe 10.5 mm
• Montage zum Anschrauben
• Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung +2 mm / -2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Stahl / Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfband 95°, 9044832, Hettich, Intermat Winkelscharnier W45, ohne Schließautomatik (Intermat 9966 W45), vorliegend, Öffnungswinkel 95°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, zum Anschrauben (-), Schnellmontage-Topfscharnier, Intermat 9966 W45, Möbelscharnier, Objektscharnier, Objektband, Band, Möbelband, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Schnellmontagescharnier, Mehrgelenkscharnier, ungedämpftes Scharnier, Winkelscharnier, Winkelschrank Scharnier, 4023149668333
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,0272*
€ 5,4602*
Lager 6QTZH
545
1
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 6,83*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.