| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8935723 Herst.-Nr.: 8935723 EAN/GTIN: 8432393007564 |
| |
|
| | |
| 8935723 Die Schubladeneimer Recycle werden in die Küchenmöbel integriert und erleichtern die diskrete und ordentliche Mülltrennung. Sie sind für Module in der Breite 60 cm oder 90 cm und für zwei unterschiedliche Eimerhöhen erhältlich. Dies erlaubt unterschiedliche Einbindungsmöglichkeiten und ein Fassungsvermögen zwischen 24 und 44 Litern. Die Basis kann perfekt auf das Loch der verwendeten Schublade zugeschnitten werden. Zudem verfügen die Eimer über Griffe in unterschiedlichen Farben, um die Mülltrennung sowie das Entnehmen der Eimer zur Reinigung zu erleichtern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik 12l, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, 8935723, Emuca, Emuca Recycle-Mülleimer, 12 L + 6 L + 6 L, für Modul 600 mm, Kunststoff, Anthrazit Grau, 8432393007564 |
| | |
| |