Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer WC-Befestigung S 8 RD 80 K (2) A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-83630
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     083630
EAN/GTIN:
     4006209836309
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Stockschraube
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
83630 Das fischer Befestigungsset WC S 8 RD 80 K beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Stand-WCs: 2 fischer Spreizdübel 8 RD 60 aus hochwertigem Nylon, 2 Schrauben aus nicht rostendem Stahl 6 x 85 mit Sechskantkopf und jeweils 2 weiße und chromfarbene Abdeckkappen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Boden
Weitere Suchbegriffe: Sanitärbefestigung, Waschtischbefestigung, fischer stockschraube, stockschraube, wc-befestigungen 6x85, 83630, fischer Deutschland, fischer WC-Befestigung S 8 RD 80 K (2) A, 4006209836309, 083630
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,00*
€ 3,21*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 2,34*
€ 3,25*
1
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,34*
2 Tage
unbekannt
5
€ 6,40*
ab € 2,12*
€ 3,38*
Lager 6QTZH
595
5
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.