| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8059893096203 Herst.-Nr.: 8059893096203 EAN/GTIN: 8059893096203 |
| |
|
| | |
| 8059893096203 Hauswasserwerk D-BOOST 1100 - Hauswasserwerk bestehend aus einer selbstansaugenden Jetpumpe, einem Druckwächter und einem 18L Spezialausdehnungsgefäß - Spannung der Pumpe ist 230 V bei 50 Hz im Netz und ein Druckwächter schaltet die Pumpe druckabhängig ein (1,8 bar) und aus (3,2 bar). - Pumpe mit dirketer Verbindung zum Außdehungsgefäß dadurch weniger Undichtigkeiten und kleinere Einbaumaße. Spezialausdehungsgefäß von GWS mit der Garantie von 5 Jahren Wartungsfreiheit - Fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen mit einer maximalen Ansaughöhe bis zu 8 Metern - "Plug and Work": anschlussfertig mit 1,5m Kabel und Schukostecker, intergriertem Vorfilter und Rückschlagventil Lieferumfang: - D-BOOST bestehend aus: - einstufiger, selbstansaugender und wassergekühlten Jetpumpe - Druckwächter - integriertem waschbarer Vorfilter mit 0,5mm Maschenweite und Rückschlagventil, Ablassschraube und Entlüftungsventil sowie Manometer - drehbarem Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarem Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne) und schwingungsgedämpftem Pumpenfuß sowie 1,5m Kabel mit Schuko-Stecker - hochwertigem Spezialausdehungsgefäß aus Stahl (18 Liter) mit Spezielmembran (Diaphragm), welches 5 Jahre wartungsfrei ist - Werkzeugschlüssel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8059893096203, Tallas, Pumpe, Wasserpumpe, Hauswasserwerk D-BOOST 1100, 28586731, 1652015, 28586699, Gartenpumpen Garten, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Hauswasserwerk D-BOOST 1100 TALLAS Beschaffungsartikel, Hauswasserwerk bestehend aus einer selbstansaugenden Jetpumpe, einem Druckwächter und einem 18L Spezialausdehnungsgefäß, Spannung der Pumpe ist 230 V bei 50 Hz im Netz und ein Druckwächter schaltet die Pumpe druckabhängig ein (1, 8 bar) und aus (3, 2 bar), Pumpe mit dirketer Verbindung zum Außdehungsgefäß dadurch weniger Undichtigkeiten und kleinere Einbaumaße. Spezialausdehungsgefäß von GWS mit der Garantie von 5 Jahren Wartungsfreiheit, Fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen mit einer maximalen Ansaughöhe bis zu 8 Metern, "Plug and Work": anschlussfertig mit 1, 5m Kabel und Schukostecker, intergriertem Vorfilter und Rückschl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,09* | € 263,43* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 295,24* | € 351,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,12* | € 369,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|