| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-800900509995 Herst.-Nr.: 800.90.05099 95 EAN/GTIN: 4014885415909 |
| |
|
| | |
| 800900509995 Dreifachhaken System 800 K- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien- Rosettendurchmesser 50 mm, 70 mm hoch- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung- aus hochwertigem Polyamid- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)- Hakenteil nach HEWI Farbtabelle, Länge: 75, Breite: 75, Höhe: 70, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 035, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 800900509995, HEWI Dreifachhaken Sys 800 K, drehbar, Ros. reinweiß, Haken farb. felsgrau, 4014885415909, 800.90.05099 95 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 10,06* | € 14,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,07* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|