| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-77700 Herst.-Nr.: 77700 EAN/GTIN: 4023149020179 |
| |
|
| | |
| 77700 • Intermat Winkelscharnier W45 • Mit Schließautomatik (Intermat 9936 W45) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2 • Öffnungswinkel 95° • Für Türdicke 14 - 32 mm • Anschlagart vorliegend • TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm • Topftiefe 10.5 mm • Montage zum Einpressen • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +2 mm / -2 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Stahl / Zinkdruckguss vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 77700, Hettich, Intermat Winkelscharnier W45 (Intermat 9936 W45), vorliegend, Öffnungswinkel 95°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, zum Einpressen (ø 10 x 11), Schnellmontage-Topfscharnier, Intermat Winkelscharnier W45, Intermat 9936 W45, Möbelscharnier, Objektscharnier, Objektband, Band, Möbelband, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Schnellmontagescharnier, Mehrgelenkscharnier, ungedämpftes Scharnier, Winkelscharnier, Winkelschrank Scharnier, 4023149020179 |
| | |
| |