| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7101354 Herst.-Nr.: 7101354 EAN/GTIN: 8432393302133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7101354 RohrLänge: 1150 mm. Das Kit enthält das zur Montage von 2 Schrankstangen Luxe erforderliche Zubehör. Mit M6-Schraube oben montiert. Die Schrauben M6x40 mm zur Montage über den Stützen der Stange sind Teil der Lieferung. Es besteht aus Aluminium mit einer strukturierten, schwarz lackierten Oberfläche. Gemäß ISO: 7170:205, Stange mit einer maximaßen Traglast von bis zu 40kg/Meter, gleichmäßig zu verteilen.
Das Set beinhaltet die notwendigen Teile für die Montage von zwei Schrankrohren Luxe: Rohr, seitliche Rohrträger und M6 Schrauben. Das Rohr mit PVC geschützt.
Erhältlich in zwei Rohrgrößen: 750 mm und 1150 mm. Die 1150 mm Sets beinhalten ausserdem 2 zentrale Rohrträger. Die seitlichen Halterungen ermöglichen die Montage von oben mit den mitgelieferten Schrauben M6x40 mm. Erfüllt ISO:7170:205, Stange und Stützen mit einer maximalen Traglast von bis zu 40 kg/Meter, gleichmäßig zu verteilen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7101354, Emuca Schrankstangen-Set Luxe, 1, 15 m, Tiefschwarz lackiert, Aluminium und Kunststoff 8432393302133 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |