Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Schrankstangen-Set Luxe, 1,15 m, Bemalte Steinfarbe, Aluminium und


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7101349
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     7101349
EAN/GTIN:
     8432393302119
Suchbegriffe:
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
kleiderstange
7101349 RohrLänge: 1150 mm.
Das Kit enthält das zur Montage von 2 Schrankstangen Luxe erforderliche Zubehör.
Mit M6-Schraube oben montiert.
Die Schrauben M6x40 mm zur Montage über den Stützen der Stange sind Teil der Lieferung.
Er ist aus steingrau lackiertem Aluminium gefertigt.
Gemäß ISO: 7170:205, Stange mit einer maximaßen Traglast von bis zu 40kg/Meter, gleichmäßig zu verteilen.

Das Set beinhaltet die notwendigen Teile für die Montage von zwei Schrankrohren Luxe: Rohr, seitliche Rohrträger und M6 Schrauben. Das Rohr mit PVC geschützt.

Erhältlich in zwei Rohrgrößen: 750 mm und 1150 mm. Die 1150 mm Sets beinhalten ausserdem 2 zentrale Rohrträger. Die seitlichen Halterungen ermöglichen die Montage von oben mit den mitgelieferten Schrauben M6x40 mm. Erfüllt ISO:7170:205, Stange und Stützen mit einer maximalen Traglast von bis zu 40 kg/Meter, gleichmäßig zu verteilen.
Weitere Suchbegriffe: 7101349, Emuca Schrankstangen-Set Luxe, 1, 15 m, Bemalte Steinfarbe, Aluminium und Kunststoff 8432393302119
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,05*
€ 83,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,22*
€ 81,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,59*
€ 78,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.