| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7070114 Herst.-Nr.: 7070114 EAN/GTIN: 8432393286396 |
| |
|
| | |
| 7070114 Das Set beinhaltet die notwendigen Teile für die Montage von zwei Schrankrohren Silk 30x15 mm: Rohr, seitliche Rohrträger und M6 Schrauben. Das Rohr mit PVC geschützt.
Erhältlich in zwei Rohrgrößen: 750 mm und 1150 mm. Die 1150 mm Sets beinhalten ausserdem 2 zentrale Rohrträger. Die seitlichen Rohrträger erlauben zwei verschieden Montagemöglichkeiten: seitliche Anbrigung mit eine Schraube für Holz D. 3,5 oder obere Anbrigung mit den Schrauben M6x40 mm, die mitgeliefert werden. Erfüllt ISO:7170:205, Stange und Stützen mit einer maximalen Traglast von bis zu 40 kg/Meter, gleichmäßig zu verteilen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7070114, Emuca, Emuca Schrankstangen-Set Silk, 0, 75 m, Schwarz, Aluminium und Kunststoff, 8432393286396 |
| | |
| |