| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-571399 Herst.-Nr.: 571.3 99 EAN/GTIN: 4014884329399 |
| |
|
| | |
| 571399 Kleider- und Hosenbügel- aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben- Durchmesser 15 mm, 242 x 443 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm- mit drehbarem Haken mit 90-Grad-Rastpunkten, Länge: 440, Breite: 15, Höhe: 245, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 205, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,15* | € 27,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 20,41* | € 29,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,89* | € 29,69* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 20,984* | € 29,824* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|