| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5704049908406 Herst.-Nr.: 5704049908406 EAN/GTIN: 5704049908406 |
| |
|
| | |
| 5704049908406 Akku-LED-Stirnlampe V4pro rechargeable - Fest verbaute CREE-LED - Rotes Blinklicht auf der Rückseite - Leuchtmodi Boost/Normal, Dimmer - Lichtstrahl fokussierbar (10–35°) - Kunststoffverbundgehäuse mit Aluminium - Mit stufenloser Dimmingfunktion und goldbeschichteten Kontakten. - Hyperfocus™ zum stufenlos einstellbaren Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht - 85° neigbarer Lampenkopf - Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband (50–70 cm) - Schutzart IPX4, Einsatz im Innen- und Außenbereich - Betrieb über auswechselbaren Li-Polymer-Akku 3,7 V/2800 mAh Lieferung: Inklusive USB-Ladekabel und zwei Klettverschlüssen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-kopflampe led suprabeam, kopflampe led, kopflampe, 5704049908406, suprabeam, Akku-LED-Kopflampe, Akku-LED-Stirnlampe V4pro rechargeable, 28579831, 1650517, 28579803, Stirnlampen, 28579727, Hand-/Kopfleuchten, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Akku-Kopflampe V4pro 6-1000lm Suprabeam, Fest verbaute CREE-LED, Rotes Blinklicht auf der Rückseite, Leuchtmodi Boost/Normal, Dimmer, Lichtstrahl fokussierbar (10–35°), Kunststoffverbundgehäuse mit Aluminium, Mit stufenloser Dimmingfunktion und goldbeschichteten Kontakten., Hyperfocus™ zum stufenlos einstellbaren Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht, 85° neigbarer Lampenkopf, Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband (50–70 cm), Schutzart IPX4, Einsatz im Innen- und Außenbereich, Betrieb über auswechselbaren Li-Polymer-Akku 3, 7 V/2800 mAh, Lieferung: Inklusive USB-Ladekabel und zwei Klettverschlüssen, Akku-Kopf |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,79* | € 129,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,08* | € 130,17* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,62* | € 130,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 111,98* | € 136,13* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 121,34* | € 146,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|