Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FAZ II Plus 16/100 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-564630
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564630
EAN/GTIN:
     4048962462555
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
564630 Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit auch bei dynamischen Anwendungen. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen, Konsolen und bei dynamischen Belastungen wie Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
223 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Gewinde:
M16 x 159 mm | M16
Installationsdrehmoment:
110 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
100 / 120 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen m 16 x 260 mm, ankerbolzen fischer, ankerbolzen m16, 564630, fischer Bolzenanker FAZ II Plus 16/100 R, 4048962462555
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 18,34*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 91,04*
€ 111,12*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 119,00*
€ 142,86*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 148,56*
Lager 6QTZH
38
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 125,71*
€ 151,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,29*
€ 180,0351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,73*
€ 178,1787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,70*
€ 167,433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,79*
€ 159,2101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 130,41*
€ 155,1879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 125,71*
€ 149,5949
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,571* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.