Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Holzfassadens. FFSII 4,5x40 SK TX A2 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-548559
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548559
EAN/GTIN:
     4048962347340
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
548559 Die fischer Holz-Fassadenschraube A2 FFSII-RT6 ist eine Schraube zur Befestigung von Holzfassaden aller Art. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf, Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme wird bei der nicht sichtbaren Verschraubung von Holzprofilen auf Holzunterkonstruktionen eingesetzt - beispielsweise auch bei Holzzäunen und Sichtschutzzäunen aus Buche, Douglasie, Eiche, Fichte, Kiefer oder Tannen-Holz.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
4,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kern-Ø:
2,7 mm
Kopfhöhe:
2,7 mm
Kopf-Ø:
6,9 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
3,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzfassadenschraube, fischer fassadenschraube, edelstahl holzfassadenschraube, 548559, fischer Holzfassadens. FFSII 4, 5x40 SK TX A2 300, 4048962347340
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9000
€ 6,40*
ab € 20,76*
€ 27,75*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 26,172*
€ 34,332*
€ 5,00*
ab € 27,441*
€ 35,811*
€ 4,90*
ab € 21,372*
€ 35,892*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 28,49*
€ 37,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,332*
€ 40,85508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,251*
€ 40,75869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,631*
€ 38,83089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,252*
€ 35,99988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,172*
€ 31,14468
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,08724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.