Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch TRAMWAY 70x70x105,5 cm,Metall, Schwarz,19,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072099859
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00940BLBL
EAN/GTIN:
     5420072099859
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072099859 Der Tramway High Tisch in pulverisiertem Metall benötigt keine Tischdecke oder dekorative Schmuckstücke, um in Ihrem Besprechungsraum, Ihrem Empfang oder Ihrem Speisesaal einen durchschlagenden Erfolg zu haben. Der einzigartige Stil seiner Basis verfügt über eine schlanke Fußstütze. Kombinieren Sie die Straßenbahn mit Barhockern (höchstens 4), die ebenfalls mit Metallbasen ausgestattet sind, um eine angenehme Koordination von Materialien und Farben zu erhalten.

Breite in cm: 70
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 19,8
Höhe in cm: 105,5
Länge in cm: 70
Material 1: Metall
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzpulvermetall
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Schwarzpulvermetall
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072099859, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch TRAMWAY 70x70x105, 5 cm, Metall, Schwarz, 19, 8 kg, BT00940BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,09*
€ 352,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.