Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl REPLEY 47x49x83 cm,Plastik / Polymer, Weiß,10,01 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072096292
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH03560WH
EAN/GTIN:
     5420072096292
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072096292 Der Repley -Küchenstuhl ist gerade original genug. Sein Sitz ist ein einzelnes geformtes Stück sehr widerstandsfähiges Kunststoffmaterial und hat eine elegante Form mit angenehmen Kurven. Seine Basis besteht aus Interlacing Metall- und Naturholzbeinen, die einen Hauch von Authentizität und Charakter verleihen. Repley für Küchen sowie Büros oder Schlafzimmer geeignet, wird sich Repley harmonisch mit nordischen, zurückhaltenden Innenausstattungen einfügen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 49
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 10,01
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 47
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 43,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 46,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl weiß, stapelstuhl, garten stapelsessel weiss, 5420072096292, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl REPLEY 47x49x83 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 10, 01 kg, CH03560WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.